デジタルマルチメーター JCSS校正 GDMシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45014560 品番GDM-8341(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

JCSS認定シンボル付校正証明:付き
出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。
JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
ACまたはAC+DCで真の実効値を測定できます。

仕様サイズ(mm):265×107×302●重量(kg):約2.9●レンジ:DCV/500mV〜1000V・5レンジ、ACV/500mV〜750V・5レンジ、DCA/500μA〜10A・6レンジ、ACA/500μA〜10A・6レンジ、Ω/500Ω〜50MΩ・6レンジ●表示:50,000カウント、デュアル表示●機能:キャパシタンス・周波数・周期・導通テスト・ダイオードテスト・リラティブ・コンペア●インターフェース:USBデバイスポート●電源:AC100/120/220/240V±10% 50/60Hz●消費電力:最大15VA●付属品:電源コード・テストリード(GTL-207)●型番:GDM-8341●校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧50Hz、交流電流50Hz アズワン品番1-3886-03-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする