高精度放射温度計 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(℃)-50〜500 仕様分解能(℃):-50〜0/1、0.0〜199.9/0.1、200〜500/1●精度:-50〜0℃/±(5%rdg+1.5)℃以内、0.0〜199.9℃/±1.0℃以内、200〜500℃/±(0.5%rdg+0.5)℃以内●再現性:±1℃以内(-50〜0℃)、±0.3℃以内(0.0〜199.9℃)、1℃以内(200〜500℃)●距離係数(D:S):12.5:1●応答時間:0.8秒以下●機能:最大/最小値表示、ホールド、レーザーマーカー(2点)●その他機能・付属品:オートパワーオフ●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ(mm):40×170×36●重量(g):約140●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 注文コード45014614 品番IT-545N(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥70,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は測定範囲・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。
2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。

仕様分解能(℃):-50〜0/1、0.0〜199.9/0.1、200〜500/1●精度:-50〜0℃/±(5%rdg+1.5)℃以内、0.0〜199.9℃/±1.0℃以内、200〜500℃/±(0.5%rdg+0.5)℃以内●再現性:±1℃以内(-50〜0℃)、±0.3℃以内(0.0〜199.9℃)、1℃以内(200〜500℃)●距離係数(D:S):12.5:1●応答時間:0.8秒以下●機能:最大/最小値表示、ホールド、レーザーマーカー(2点)●その他機能・付属品:オートパワーオフ●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ(mm):40×170×36●重量(g):約140●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-50〜500 放射率0.10〜1.00(0.01ステップ) アズワン品番1-5309-12-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする