672891(一般校正(英語)) スクリューキャップ付きPPメスフラスコ 英語版校正証明書付 VITLAB 45014684

672891(一般校正(英語)) スクリューキャップ付きPPメスフラスコ 英語版校正証明書付 VITLAB 45014684
672891(一般校正(英語)) スクリューキャップ付きPPメスフラスコ 英語版校正証明書付 VITLAB 45014684

スクリューキャップ付きPPメスフラスコ 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
容量(mL)50
内容量1個注文コード45014684品番672891(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥14,420販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様材質:PP(ポリプロピレン)●クラスB(DIN EN ISO 1042)●スクリューキャップ付き●体積許容誤差:±0.12mL●高さ:150mm●ねじ口規格:GL18容量(mL)50アズワン品番1-2174-03-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする