仕様本体材質:樹脂●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:1-5V●流量レンジ:500CCM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC12〜24V(10.8〜26.4V)●検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図付属
適合ガスAir・N2
アズワン品番65-8767-56
校正証明書一般校正