HORIBA
HORIBAの 圧力・流量測定
HORIBAの 流量計
HORIBAの 電子式
小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45014919
品番
MF-F2P10NH06-500-AI-ANA(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。
消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。
瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
仕様
本体材質:樹脂●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:4〜20mA●流量レンジ:50LM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC24V(21.6〜26.4V)●検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図付属
適合ガス
Air・N2
アズワン品番
65-8767-63
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000