曜日別特売
MF-F2P10NH08-201-AI-ANA(一般校正) 小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ HORIBA 45014937

小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
アズワン品番65-8767-65
内容量1個注文コード45014937品番MF-F2P10NH08-201-AI-ANA(一般校正)
参考基準価格(税別)¥77,600販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。
消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。
瞬時流量及び積算機能を搭載しています。

仕様本体材質:樹脂●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:4~20mA●流量レンジ:200LM●接続口径:Φ8ワンタッチ●電源電圧:DC24V(21.6~26.4V)●検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図付属適合ガスAir・N2アズワン品番65-8767-65校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする