質量(g)39
電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)
精度±0.5(-20℃〜+40℃)、±0.7(その他の測定レンジ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93mm(H)x 54.5mm(W)x 8.6mm(T)USB cap含む
表示部液晶画面付き
温度測定範囲(℃)-30〜+60
分解能(℃)0.1
インターフェースUSBポート(専用クレードル不要)
電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)
材質(外被)ポリカーボネード
アズワン品番63-6325-89-57
データ記録件数16129データ(112 days @ 10min logging, 168 days @ 15min logging)
記録間隔1分〜18時間
校正証明書一般校正(中国語)