校正証明書付 温度ロガー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45015199 品番 TRID30-7R(一般校正)
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

カードサイズ
GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。マルチユース。

質量(g)41 電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可) 精度±0.5(-20℃〜+40℃)、±0.8(その他の測定レンジ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93mm(H)x 54.5mm(W)x 8.6mm(T) 表示部液晶画面付き 温度測定範囲(℃)-30〜+60 分解能(℃)0.1 インターフェース専用クレードル63-6325-95(別売) 電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時) 材質(外被)ポリカーボネード アズワン品番63-6325-90-20 データ記録件数7770データ(53 days @ 10min logging, 80 days @ 15min logging) 記録間隔30秒〜1時間 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする