英語版校正証明書付 超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16 ST10S シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45015287 品番 TREL30-16(ST10S-30)(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)
過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。
GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
マルチユース
-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。

質量(g)41(外部センサー除く) 電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可) 精度±0.5(-20℃〜+10℃)、±0.7(-50℃〜-20℃ 及び +10℃〜+30℃)、±1(-80℃〜-50℃ 及び +30℃〜+40℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:93mm(H)x 54.5mm(W)x 8.6mm(T)センサー長:3.0m 表示部液晶画面付き 温度測定範囲(℃)-80〜+40(センサー) 分解能(℃)0.1 インターフェース専用クレードル63-6325-95(別売) 電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時) 材質(外被)ポリカーボネード アズワン品番63-6325-92-56 データ記録件数15905データ(66 days @ 6min logging) 記録間隔30秒〜1時間 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする