温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45015628 品番AL-3A(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥56,210
販売価格(税別)
51,100

壁掛けできて場所をとりません!
設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。
装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。
対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。
設定温度に合わせて、別途接続したアラームやランプをONします(警報発生機能)。

仕様設定範囲(℃):0〜999℃※1●最小表示単位(℃):1●表示精度:±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)●動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)●温度センサー:K型熱電対●出力方式:リレー接点による電圧出力●※1付属センサーの耐熱温度が200℃のため出荷時の設定範囲は0〜200℃に調節しています。ご使用のセンサー仕様に合わせて設定範囲を変更できます。●※本器に誘導負荷機器(モーター・ポンプなど)を直接接続しないでください。●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。 アズワン品番1-2995-21-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属センサーの耐熱温度が200℃のため出荷時の設定範囲は0〜200℃に調節しています。ご使用のセンサー仕様に合わせて設定範囲を変更できます。
※本器に誘導負荷機器(モーター・ポンプなど)を直接接続しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする