IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 撹拌機器
電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付き
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
MAX40(処理量/H2O)
回転数(min
-1
[r.p.m])
30〜2000
注文コード
45015655
品番
EUROSTAR 60 digital(点検・検査書)
参考基準価格(税別)
¥298,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
容量・撹拌容量・回転数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。
仕様
サイズ:86×208×248mm●重量:4.4kg●適合シャフト径:Φ0.5〜Φ10mm●粘度範囲:〜50000mPa・s●コンパクトタイプ●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0004446001●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)
容量(L)
MAX40(処理量/H2O)
電源(V)
AC115(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
30〜2000
アズワン品番
1-3150-31-22
最大トルク(N・cm)
60
校正証明書
点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000