電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付き

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)MAX40(処理量/H2O) 回転数(min-1[r.p.m])30〜2000 注文コード45015664 品番(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥429,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は容量・撹拌容量・回転数など9種類から選べます 他の種類を見る

回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。タイマー機能・インターバル機能付きです。

仕様サイズ:86×230×267mm●重量:4.7kg●適用シャフト径:Φ0.5〜10mm●粘度範囲:〜50000mPa・s●インターフェース:RS232C・USB●※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●点検項目:実測回転数、タイマー動作(300rpm時 表示精度 ±3rpm)、温度(表示精度 ±0.5℃) 容量(L)MAX40(処理量/H2O) 電源(V)AC115(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])30〜2000 アズワン品番1-3150-42-22 最大トルク(N・cm)60 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする