METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 天秤
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 電子天秤
MSシリーズ天びん/上皿 校正証明書付 MSシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45016249
品番
MS16001LE/02(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥406,800
販売価格(税込)
¥438,900
販売価格(税別)
¥
399,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備
計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます
ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
仕様
計量モード:単純計量、個数計数、パーセント計量、統計、調合、合計、係数、密度●インターフェース:RS232、USB●計量皿寸法:351×245mm●本体寸法:363(W)×346(D)×118(H)mm●重量:10.0kg●コード:11143891
種類
電子天秤
ひょう量(g)
16200
最小表示(g)
0.1
表示形式
デジタル
アズワン品番
61-3591-83-20
計量皿形状
角
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000