METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 天秤
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 電子天秤
MSシリーズ天びん/上皿 JCSS校正証明書付 MSシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45016258
品番
MS16001LE/02(JCSS校正)
参考基準価格(税別)
¥411,800
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備
計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます
ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
仕様
本商品はJCSS校正です。校正証明書・校正器物の仕様・校正時の環境条件・不確かさの評価・校正結果の記載された書類を添付しています。●トレーサビリティ体系図は添付しておりません。●※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。●計量モード:単純計量、個数計数、パーセント計量、統計、調合、合計、係数、密度●インターフェース:RS232、USB●計量皿寸法:351×245mm●本体寸法:363(W)×346(D)×118(H)mm●重量:10.0kg●コード:11143891
種類
電子天秤
ひょう量(g)
16200
最小表示(g)
0.1
表示形式
デジタル
アズワン品番
61-3591-83-24
計量皿形状
角
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000