Eutech(ユーテック)
Eutech(ユーテック)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
Eutech(ユーテック)の pH計/導電率計/標準液
Eutech(ユーテック)の 本体
ラコムテスターpH計 英語版校正証明書付き
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45017098
品番
pHTestr10(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
センサー部の交換が可能です。
USA・NIST校正液規格に対応しています。
自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
仕様
校正:3点(USA/pH4.01・7.00・10.01またはNIST/pH4.01・6.86・9.18)●温度補償:自動温度補償●サイズ・重量:Φ38×165mm・90g●防水:IP67●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●付属品:校正用錠剤(pH4・7×各10錠)●防水型●★※温度の校正作業は含みません
測定範囲(pH)
-1.0〜15.0
分解能
0.1
アズワン品番
1-4094-21-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000