出荷前点検検査書付き HPSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 撹拌容量100mL〜20L 注文コード45017290 品番HPS-200(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥126,500
販売価格(税別)
115,000
この商品は撹拌容量など3種類から選べます 他の種類を見る

強力マグネット(従来比5倍)を使用した中〜大容量用の強力スターラーです。大容量用の大型撹拌子でも難なく回転でき、余裕を持って撹拌できます。

仕様マグネット強度:0.45T●モーター:インダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●サイズ:310×335×135mm●重量:7.5kg●対応回転子:30〜40mm●※回転子は付属していません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])50〜1400 撹拌容量100mL〜20L 材質(プレート)ステンレス(SUS304) アズワン品番1-4138-01-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※回転子は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする