大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ(+)SタイプナベLO=2(外歯W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
注文コード
45017752
品番
M3×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.9
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.86
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
(参考)3.6
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法dk1(Φmm)
6.5