卓上タイプpH計 校正証明書付き

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45017789 品番 F-74S(一般校正)
参考基準価格(税別)¥438,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。
校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。

仕様タイプ:カラー液晶タッチパネル●測定項目:pH・ORP・イオン・導電率・塩分・比抵抗・TDS●pH測定方式:ガラス電極法●測定範囲:mV(ORP)/±1999.9mV、温度/0.0〜100.0℃、イオン/0.00μg/L〜999g/L(mol/L)、導電率/セル定数100m^-1/0.000mS/m〜19.99S/m、セル定数10m^-1/0.0μS/m〜1.999S/m、セル定数1000m^-1/0.00mS/m〜199.9S/m●入力(ch数):2●電源:ACアダプタ100〜240V 50/60Hz●サイズ:170×174×73mm●付属品:電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット・pH電極(9615S-10D)・pH標準液(101-S)●※ORP電極・イオン電極・導電率電極は付属していません。 測定範囲(pH)0.000〜14.000 アズワン品番1-4716-14-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ORP電極・イオン電極・導電率電極は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする