大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ(+)SタイプナベP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
45017795
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
十字穴番号
2
色
黒
寸法a(mm)
2.4
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.86
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96
寸法d1(Φmm)
(最大)5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
(参考)3.6
寸法dk(Φmm)
5.5