スリーワンモータ 高粘度対応 出荷前点検検査書付き BLWシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45017886 品番 BLW3000(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥440,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

高性能120Wブラシレスモーターを採用し、高粘度撹拌に対応します。
撹拌シャフトが固着した場合に、モーターを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。

仕様モーター:DCブラシレスモーター B種絶縁(130℃)120W●回転制御:フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード・手動)●正逆転タイマー:5・10・20・30・45・60sec設定切り換え可能●表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケーター(1目盛20%)●チャック:Φ13mm用ドリルチャック●サーマルプロテクター:モーターコイル温度90℃●サイズ:157×216×263mm●電源コード長:2m(2極接地型プラグ付き)●重量:5.5kg●クランプホルダー(21×16)付き●高粘度対応●※スタンド・シャフト・撹拌翼は付属していません。●※電源コード延長など特注製作が可能です。お問い合わせください。●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(精度なしの為、定格回転数以上にて確認) 電源(V)単相100(50/60Hz)±10%/400VA 回転数(min-1[r.p.m])30〜3000 最大トルク(N・m)0.41 アズワン品番1-4956-04-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スタンド・シャフト・撹拌翼は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする