大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ(+)SタイプナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
45017944
品番
M4×6
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.5
寸法D(mm)
(最大)3.92/(最小)3.84
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(Φmm)
(最大)7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
(参考)4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7