HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
pHメーター 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45018114
品番
pHep(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
測定範囲(℃):0.0〜50.0●分解能:温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH、温度/±0.5℃●校正:自動2点校正●温度補償:自動●使用温度範囲:0〜50℃●電源:CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:40×160×17mm●重量:75g●★※温度の校正作業は含みません
測定範囲(pH)
0〜14
分解能
0.1
アズワン品番
1-5328-11-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000