大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ(+)SタイプナベP=2(SW組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
45018172
品番
M2.6×4
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
4
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームホワイト
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.1
寸法D(mm)
(最大)2.55/(最小)2.47
寸法C(mm)
(最大)2.64/(最小)2.56
寸法d1(Φmm)
(最大)4.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
(参考)2.6
寸法dk(Φmm)
4.5