仕様表示:5.5桁●揮発性メモリ:2000測定値の履歴を記録●リモート・コマンド対応:RIGOL、Keysight、FLUKE●付属品:電源ケーブル、クイック・ガイド、USBケーブル、4スペア・ヒューズ、2テストリード(黒と赤)、2ワニ口クリップ(黒と赤)、本体3年保証(付属品除く)●測定方式:123rdgs/s●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):231.6×107×290.5●ダイオードテスト:2.000V/1mA〜●導通テスト:2000.0Ω/1mA〜●キャパシタンス(F):2.000n〜10.0m●電圧レンジ(V):(直流)200.000m〜1000.00、(交流)200.000m〜750.000●抵抗値(Ω):200.000〜100.000M●電流レンジ:(直流)200.00μA〜10.0000A、(交流)20.0000mA〜10.00000A●周期:(周波数)3Hz-1Mhz(200mV〜750V)●校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz
アズワン品番63-3399-15-24
校正証明書JCSS校正