デジタル・マルチメータ JCSS校正付 DMシリーズ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45018209 品番DM3058E(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥153,500 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

JCSS認定シンボル付校正証明:付き
出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。
JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます

仕様表示:5.5桁●揮発性メモリ:2000測定値の履歴を記録●リモート・コマンド対応:RIGOL、Keysight、FLUKE●付属品:電源ケーブル、クイック・ガイド、USBケーブル、4スペア・ヒューズ、2テストリード(黒と赤)、2ワニ口クリップ(黒と赤)、本体3年保証(付属品除く)●測定方式:123rdgs/s●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):231.6×107×290.5●ダイオードテスト:2.000V/1mA〜●導通テスト:2000.0Ω/1mA〜●キャパシタンス(F):2.000n〜10.0m●電圧レンジ(V):(直流)200.000m〜1000.00、(交流)200.000m〜750.000●抵抗値(Ω):200.000〜100.000M●電流レンジ:(直流)200.00μA〜10.0000A、(交流)20.0000mA〜10.00000A●周期:(周波数)3Hz-1Mhz(200mV〜750V)●校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz アズワン品番63-3399-16-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする