トルネード 撹拌機 出荷前点検検査書付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45018297 品番SM-101(点検・検査書)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥109,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。
スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。
正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。
ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。
チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。
撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、スタンダード撹拌機。
ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、次代のニュースタンダード。

仕様スタンダードタイプ●回転制御:スピードフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能●付属機能:正転/逆転切り換え機能●チャック:Φ8mm用コレット型手締めチャック●サイズ:98×155×164mm●重量:2.5kg●付属品:アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)●※スタンド(5-5379-01)は付属していません。●点検項目:実測回転数、正転/逆転切換、カバー停止機能(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)●※トルクの確認は不可となります。 電源(V)AC100(50/60Hz)88VA 回転数(min-1[r.p.m])50〜3000 最大トルク(N・m)0.10 アズワン品番1-5472-01-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スタンド(5-5379-01)は付属していません。
※トルクの確認は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする