大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
45019292
品番
M3×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
4
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.86
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法c(mm)
0.6
寸法k(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法dc(Φmm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45019292
M3×4
43598073
M3×4
タップタイプ (+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂
1箱(4000個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました