大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
45019371
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
25
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.92/(最小)3.84
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法c(mm)
0.8
寸法k(mm)
3.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
寸法dc(Φmm)
10