sartorius(ザルトリウス)
sartorius(ザルトリウス)の はかり
sartorius(ザルトリウス)の 天秤
sartorius(ザルトリウス)の 電子天秤
ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-1SJPシリーズ
商品レビューを投稿する
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最小表示(mg)
0.1
ひょう量(g)
120
注文コード
45019959
品番
BCE124-1SJP(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥246,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
最小表示・ひょう量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。
ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
仕様
材質:秤量皿/ステンレス、ハウジング/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、風防/ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)●サイズ:219×317×357mm●秤量皿サイズ:Φ90mm●インターフェース:RS232 9ピン/USB-C●電源:AC100〜240V 50/60Hz(ACアダプタ付属)●※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。
種類
電子天秤
ひょう量(g)
120
最小表示(mg)
0.1
表示形式
デジタル
アズワン品番
4-2575-02-20
計量皿形状
丸
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000