日常防水型導電率計 英語版校正証明書付 DiSTシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45019986 品番 DiST 6(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

電源を入れるとバッテリー残量を%で表示します。
導電率/TDSの換算率が調節可能ですので、精度の高い測定ができます。

仕様サイズ(mm):163×40×26●導電率/TDS換算率:0.45〜1.00の間で調節可能●温度補償:温度係数0.0〜2.4の間で調節可能●電源:LR44ボタン電池×4個/500時間(テスト用付属)●ケーシング:防水・100%浮揚性●重量:100g●測定範囲:0.0〜60.0℃●測定範囲:0.00〜20.00mS/cm●測定範囲:0〜10.00ppt●校正:自動1点:12.88mS/cm●付属品:導電率・TDS標準液×各3袋●※TDS、温度の校正作業は含まれておりません。 アズワン品番1-6510-12-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※TDS、温度の校正作業は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする