HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
日常防水pH計 英語版校正証明書付 pHepシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45019995
品番
pHep 4(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
電源を入れるとバッテリー残量を%で表示します。
校正は4.01・7.01・10.01または4.01・6.86・9.18の2種の組み合わせから選択できます。
仕様
精度:±0.1●使用温度範囲:0〜60℃●校正:自動1点または2点校正●温度補償:自動●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●サイズ:163×40×26mm●重量:85g●付属品:pH7.01・4.01標準液×各2袋、電極洗浄液×1袋、電極保存液×1袋●※温度の校正作業は含まれておりません。
測定範囲(pH)
0〜14
分解能
0.1
アズワン品番
1-6511-11-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※温度の校正作業は含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000