ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-MAG HSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 撹拌容量(L)5 仕様プレートサイズ:100×100mm●最高温度:500℃●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:250W●重量:3kg●サイズ:150×260×105mm●付属品:撹拌子3個セット●コード番号:0004240204●サポートロッドH16V・スリーブH38・ボスヘッドH44は別売です。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観●★付属回転子のサイズ:長さ20mm×Φ8mm、長さ30mm×Φ8mm、長さ40mm×Φ8mm 注文コード45020275 品番C-MAG HS4 digital(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥147,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は撹拌容量・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。PID制御温度コントロールとPT1000温度センサー(付属)により高精度な温度コントロールが可能です。

仕様プレートサイズ:100×100mm●最高温度:500℃●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:250W●重量:3kg●サイズ:150×260×105mm●付属品:撹拌子3個セット●コード番号:0004240204●サポートロッドH16V・スリーブH38・ボスヘッドH44は別売です。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観●★付属回転子のサイズ:長さ20mm×Φ8mm、長さ30mm×Φ8mm、長さ40mm×Φ8mm 回転数(min-1[r.p.m])100〜1500 撹拌容量(L)5 材質(プレート)セラミック アズワン品番1-6607-21-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする