sartorius(ザルトリウス)
sartorius(ザルトリウス)の はかり
sartorius(ザルトリウス)の 天秤
sartorius(ザルトリウス)の 電子天秤
ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCEシリーズ
商品レビューを投稿する
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最小表示(mg)
1
ひょう量(g)
620
注文コード
45020336
品番
BCE623-1SJP(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥209,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
最小表示・ひょう量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用
優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力
ソフトなしでのPCダイレクト出力
仕様
本体寸法:W219×D317×H357mm●ひょう量皿サイズ:Φ120mm●分析型ガラス風防付き:有効高さ240mm
種類
電子天秤
ひょう量(g)
620
最小表示(mg)
1
表示形式
デジタル
アズワン品番
64-0912-02-20
計量皿形状
丸
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000