スリーワンモータ 出荷前点検検査書付き BLシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45020720 品番 BLh600(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。
ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。
他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。
フリージョイント手締めチャック付きです。

仕様仕様:ハイパワー●モーター:DCブラシレスモーター B種絶縁(130℃)80W●回転制御:フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード・手動)●正逆転タイマー:5・10・20・30・45・60秒 設定切り換え可能●オフタイマー付き●パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケーター(1目盛20%)●チャック:Φ8mm用コレット型手締めチャック●安全装置:電流制限回路●サーマルプロテクター:モータコイル温度90℃ 安全カバー●電源コード長:2m(2極接地型プラグ付き)●サイズ:135×170×211mm(腕棒含まず。安全カバー装着時はH230)●重量:2.8kg●付属品:クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)●適用:中高粘度用●※スタンド・シャフト・撹拌翼は別売です。●※スタンドは付属していません。1-2093-01をご確認ください。●※電源コード延長・200V仕様など特注製作が可能です。お問い合わせください。●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(精度なしの為、定格回転数以上にて確認) 電源(V)単相100〜240(50/60Hz)90VA 回転数(min-1[r.p.m])10〜600 アズワン品番1-7123-02-22 定格トルク(N・m)1.3 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スタンド・シャフト・撹拌翼は別売です。
※スタンドは付属していません。1-2093-01をご参照ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする