電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付き

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)MAX100(処理量/H2O) 回転数(min-1[r.p.m])6〜2000 注文コード45020774 品番EUROSTAR 200 digital(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥553,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800
この商品は容量・撹拌容量・回転数など9種類から選べます 他の種類を見る

高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。

仕様サイズ:91×209×274mm●適合シャフト径:Φ0.5〜Φ10mm●粘度範囲:〜100000mPa・s●重量:4.6kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0003990001●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm) 容量(L)MAX100(処理量/H2O) 電源(V)AC115(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])6〜2000 アズワン品番1-7326-21-22 最大トルク(N・cm)200 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする