内容量1台
仕様【表示】●動作モード:回転速度計モード、流量計モード、通過時間計モード、時間幅モード●回転速度計モード・流量計モード●▼その1:0〜999999 6桁●▼小数点位置:小数点以下0〜999999 6桁●通過時間計モード●通過時間計モード●▼その1:0:00:00〜9:59:59(時分秒 60進表示)●▼その2:0:00〜999:99(秒1/100秒 10進表示)●時間幅モード●▼その1:0:00:00〜0:59:59(時分秒 60進表示)●▼その2:0:00〜999:99(秒1/100秒 10進表示)●数値表示器:赤色7セグメントLED 文字高22mm 6桁、[マイナス]表示可●LEDランプ:8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)●操作キー:5点(SET/SHIFT,MEM/TEACH,UP/PARA,RIGHT/FUNC,ENT/MODE)●フィルタ:100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ●プリスケール機能:前面パネルキーによるパラメータ設定方式。●メモリ機能:計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)●コンパレータ機能:上限、下限、上上限、下下限 の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能●合わせ込み機能:ある信号を入力した状態で表示値を設定する事により、自動的にスケーリングを行う。(回転計、流量計モードのみ)●電源:AC85〜264V(50/60Hz)●入力可能信号:オープンコレクタ、接点、電圧パルス、マグネチックセンサ●絶縁抵抗:10MΩ以上(DC500Vメガにて)●耐電圧:AC1500V以上 1min●使用周囲温度:0〜45℃(ただし結露のないこと)●使用周囲湿度:35〜85%RH(ただし結露のないこと)●使用周囲雰囲気:腐食性ガスのないこと●適合規格:RoHS●保護機能:前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20●サイズ:W96×H48×D92mm(DIN)●重量:約200g●オプション:リレー出力
注文コード45020966
品番DT-501XA-CPT(一般校正)