ポータブルpHメーター Seven2Go 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45021149 品番 30207950(一般校正)
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)¥147,500 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。
標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。
ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。
IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。

仕様精度:±0.01pH●メモリ点数:200●電源:単3電池×4本(テスト用付属)●サイズ:222×70×35mm●重量:270g●防塵防水:IP67●品名:本体セット●S2スタンダードキット●Sven2Go●付属品:電極、電極クリップ、検査証、規格適合証●型番:30207950 測定範囲(pH)-2〜20 分解能0.01 アズワン品番1-8510-21-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする