サインホルダーL字片面用

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45021559 品番 写真L判 縦
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥339
販売価格(税別)
308

写真・プライスカード・POPカード・チラシなど、様々な用途に合わせてご利用いただけます。
メニューや印刷物などをきれいに見せる高透明度のアクリル製のサインホルダーです。
カフェやレストランなどの飲食店やインテリア・アパレルショップなどのPOPにも最適です♪
幅広いサイズと種類を取り揃えております。

材質アクリル樹脂 厚さ(mm)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×47×130

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45021647
2024-07-24
用途:
社内外の案内用
サービス業

商品の梱包もすごく丁寧で1つも傷や割れなどなく、すごくきれいな状態で届き、安心しました。
使用して間もないですが社内でもとても評判が良いです。

対象商品:
45021604
2022-12-06
用途:
毎月作成している画像入りカレンダー用
その他業種

毎月数人にA4縦版の「四季の花カレンダー」を配布していますが、ピン止めにすると不安定でしたが、このサインホルダーを使用すれば安定性も有り見掛けも良くなり、そのうえ毎月差し替えする手間まで簡単になり大変喜ばれています。価格的にも適当でまた追加注文していくつもりです。有難うございました。

対象商品:
45021683
2022-01-08
用途:
商品の説明、ディスプレー用
合同会社スギテック 様

6枚のうち3枚が割れており、メールにて報告したところ迅速に代替品3枚を送っていただいたのは良かったですが、また1枚が割れていました。
これはもう仕方ないですね。
諦めます。

対象商品:
45021683
2021-12-25
用途:
商品説明、展示用
合同会社スギテック 様

6枚のうち3枚割れていました。
商品の特性上仕方ないのですかね。
検品してから出荷してほしかったです。
残念です。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。ご指摘の内容は、担当部署に貴重なご意見として報告させていただきます。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする