曜日別特売
(一般校正(英語)) メスシリンダー 高精度タイプ 5mL~2000mL 英語版校正証明書付 アズワン 45021630

(一般校正(英語)) メスシリンダー 高精度タイプ 5mL~2000mL 英語版校正証明書付 アズワン 45021630
(一般校正(英語)) メスシリンダー 高精度タイプ 5mL~2000mL 英語版校正証明書付 アズワン 45021630
(一般校正(英語)) メスシリンダー 高精度タイプ 5mL~2000mL 英語版校正証明書付 アズワン 45021630
(一般校正(英語)) メスシリンダー 高精度タイプ 5mL~2000mL 英語版校正証明書付 アズワン 45021630

メスシリンダー 高精度タイプ 5mL~2000mL 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
容量(mL)50
1目盛(mL)0.5
内容量1個注文コード45021630品番(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥14,590販売価格(税込)¥15,939
販売価格(税別)
14,490
仕様容量精度・ロットNo本体表記●外径:Φ25mm●全高:220mm●体積許容誤差:±0.25mL●★校正ポイント:満量1ポイントです。材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)501目盛(mL)0.5アズワン品番1-8562-05-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする