アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスシリンダー
有栓メスシリンダー 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45021815
品番
(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥12,310
販売価格(税込)
¥13,431
販売価格(税別)
¥
12,210
バスケットに入れる
仕様
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)●容量精度・ロットNo本体表記●外径:Φ14mm●全高:190mm●栓サイズ:9mm●体積許容誤差:±0.2mL●★※特注対応可●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
材質
硼珪酸ガラス-1
容量(mL)
10
1目盛(mL)
0.1
アズワン品番
1-8563-02-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000