アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
メスフラスコ 白 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45022418
品番
(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥19,240
販売価格(税込)
¥21,054
販売価格(税別)
¥
19,140
バスケットに入れる
仕様
材質:硼珪酸ガラス-1●JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)●容量精度・ロットNo本体表記●全高:400mm●普通摺合●色:白●体積許容誤差:±0.6mL●栓サイズ(TS):27●ボール外径:Φ159mm●★※特注対応可
容量(mL)
2000
アズワン品番
1-8564-11-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000