高精度メスフラスコ 茶 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45023030 品番 (一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥16,130 販売価格(税込) ¥17,633
販売価格(税別)
16,030

JIS規格以上の精度です。
外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。

仕様材質:硼珪酸ガラス-1●容量精度・ロットNo本体表記●全高:90mm●高精度●色:茶●体積許容誤差:±0.02mL●栓サイズ(TS):9●ボール外径:Φ29mm●★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 容量(mL)10 アズワン品番1-8565-22-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする