(一般校正(英語)) 高精度メスフラスコ 茶 英語版校正証明書付 アズワン 45023197

(一般校正(英語)) 高精度メスフラスコ 茶 英語版校正証明書付 アズワン 45023197
(一般校正(英語)) 高精度メスフラスコ 茶 英語版校正証明書付 アズワン 45023197

高精度メスフラスコ 茶 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
容量(mL)2000
内容量1個注文コード45023197品番(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥30,140
販売価格(税別)
27,400

JIS規格以上の精度です。
外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。

仕様材質:硼珪酸ガラス-1●容量精度・ロットNo本体表記●全高:400mm●高精度●色:茶●体積許容誤差:±0.5mL●栓サイズ(TS):27●ボール外径:Φ159mm●★校正ポイント:満量1ポイントです。容量(mL)2000アズワン品番1-8565-31-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする