曜日別特売
(一般校正) 台付メスフラスコ 白 校正証明書付 アズワン 45024308

(一般校正) 台付メスフラスコ 白 校正証明書付 アズワン 45024308
(一般校正) 台付メスフラスコ 白 校正証明書付 アズワン 45024308

台付メスフラスコ 白 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
容量(mL)4
内容量1個注文コード45024308品番(一般校正)
参考基準価格(税別)¥16,390販売価格(税込)¥17,919
販売価格(税別)
16,290
仕様材質:硼珪酸ガラス-1●容量精度表記●体積許容誤差:±0.025mL●栓サイズ(TS):9●本体高さ:94mm●★※特注対応可容量(mL)4アズワン品番1-8582-04-20校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする