ポケットタイプpH計 英語版校正証明書付 SKシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45024710 品番 SK-630PH(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。
精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)
pH標準液は別売です。
表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。
取引証明などの用途にはご使用できません。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。★精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。※pH標準液は別売です。★表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。

仕様測定項目:pH●測定精度:±0.6pH●★使用環境条件:0〜50℃ 80%rh以下(結露なきこと)●センサー:ガラス電極●内部液:KCl(無補充型)●電池:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●★電池寿命:連続使用約200時間●サイズ:150×36×25mm●★重量約65g●キャリブレーション・HOLD・オートパワーオフ機能付き(20分後に電源OFF/解除することも可能)●★防水性能:IPX4に準拠●★材質:指示計/ABS樹脂、センサ電極:ガラス●コード番号:6416-00●★※別途標準液が必要となります。有機溶剤、油、強酸、強アルカリ、界面活性剤など測定物によってはガラス電極を劣化させ寿命が著しく短くなる場合がございます。 測定範囲(pH)2〜12 分解能0.1 アズワン品番1-9183-01-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする