デジタルホットプレートスターラー 出荷前点検検査書付き PCシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45025166 品番 PC-620D(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥121,300 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

加熱動作精度は±2℃、回転数精度は±5%です。
外部温度コントローラー(別売)を使用すると、容器内の試料・溶液の温度をより正確に制御します。
温度過昇防止機能付きです。

仕様最高温度:約450℃(外部温度コントローラー使用時:5〜200℃)●材質:本体/アルミダイキャスト●サイズ:269×401×122mm●プレートサイズ:254×254mm●重量:5.2kg●耐荷重:11kg●ヒーター容量:1113W●電源:AC100V 50/60Hz 11.2A●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])60〜1150 撹拌容量(L)10 材質(プレート)PYROCERAM(セラミック) アズワン品番1-9458-02-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする