温度記録計 おんどとりJr. 中国語版校正証明書付 TRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45025236 品番TR-51i(一般校正(中国語))
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

屋外・寒冷地・冷凍冷蔵庫といった環境下での使用が可能です。

仕様サイズ:47×19×62mm●チャンネル数:温度1ch●測定範囲(温度):-40〜+80●記憶容量:16000●電源:リチウム電池(内蔵)●測定精度:平均±0.5℃●記録間隔:1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)●重量(電池含):約54g(リチウム電池含む)●付属品:リチウム電池(LS14250)×1本、ストラップ×1本●校正ポイントは25℃です。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください アズワン品番1-5020-31-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする