温度記録計 おんどとりJr. 中国語版校正証明書付 TRシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45025254 品番 TR-52i(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

屋外・寒冷地・冷凍冷蔵庫といった環境下での使用が可能です。

仕様サイズ:47×19×62mm●チャンネル数:温度1ch●測定範囲(温度):-60〜+155●電源:リチウム電池(内蔵)●測定精度:平均±0.3℃(-20〜+80℃)、平均±0.5℃(-40〜-20・80〜110℃)、平均±1.0℃(-60〜-40・110〜155℃)●測定チャンネル数:1ch(外付センサ)●記録容量:16000データ●記録間隔:1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)●重量(電池含):約55g(リチウム電池含む)●付属品:リチウム電池(LS14250)×1本、温度センサ(TR-5106)×1本、ストラップ×1本●校正ポイントは25℃です。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番1-5020-33-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする