おんどとりJr. Bluetooth対応 校正証明書付き TRシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45025349 品番 TR43A(一般校正)
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

Bluetooth(R)搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。
アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信されます。

仕様チャンネル数:温度1ch、湿度1ch●測定範囲:0〜+55℃/10〜95%RH●対応センサー:サーミスタ外付け・高分子膜抵抗式●記憶容量:16000個(8000個×2ch)●防塵・防水:IP64●通信インターフェース:Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy)●データ収集:スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降)●サイズ:47×19×62mm●重量:約45g●電源:リチウム電池(LS14250、付属)●校正ポイントは、温度25℃湿度50%です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番4-5451-03-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする