testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温湿度計・熱中対策温湿度計
ポータブル温湿度計 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45025568
品番
testo610(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
空調設備・換気システムのチェックに適しています。
露点・湿球温度の演算表示が可能です。
仕様
測定精度:温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5〜95%RH)●センサー:湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ●ホールド表示・最大/最小値表示機能付き●サイズ:46×25×119mm●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●重量:47g●測定範囲(湿度):5〜95%RH●分解能(温度/湿度):5〜95%RH●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ
温度測定範囲(℃)
-10〜50
アズワン品番
1-6444-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000